品番 : EA967MR-34
品名 : M 34 高負荷伝動ベルト(レッドVベルト)
仕様
メーカー | 三ツ星ベルト | 型番 | RM-34 |
---|---|---|---|
シリーズ | レッドVベルト | 規格 | M34 |
有効ピッチ周(mm) | 864 | ||
耐熱、耐油、難燃、静電防止性に優れた高負荷伝動ベルトです。 | |||
心線は高延伸処理の高張力ポリエステルロープを使用しています。高馬力伝動用に適し、耐熱、耐油、難燃、静電防止(電気抵抗値は米国RMA規格にすべて合格)などの優れた性能を持っています。(使用限界温度:-30~+90℃、電気抵抗値:6MΩ以下) |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,030 円(税抜)/ 2,233 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/06/08 22:26現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1289ページ |
拡大
※画像はEA967MR-25です。