品番 : EA967VB-10
品名 : 10m 穴あきVベルト(B形)
仕様
| 形状 | B形 | 長さ(m) | 10 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | W:16.5 T:11.0 |
穴径(mm) | 3.0 |
| 穴間隔(mm) | 9.0 | プーリピッチ径(mm) | 標準:180 最小:130 |
| 必要な長さに切って使用できる便利な補修用ベルトです。 | |||
| ドライバー1本で取付簡単。継手金具で止めるだけ。 | |||
| 突発事態にスムーズに対応し、機械の稼働率ダウンを防ぎます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
28,800 円(税抜)/ 31,680 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/23 03:45現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1224ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA967VB-2 2m 穴あきVベルト(B形) |
| EA967VB-10 10m 穴あきVベルト(B形) |
| その他関連 | |
|---|---|
| オプション | EA967VB-100 : 穴あきVベルトレーシング(B形/10個) |
ウェブカタログ画像
拡大
画像はEA967VB-2
