詳細表示

このページのURL:

品番 : EA968AA-100A

品名 : AC100V・100W 単相モーター(分相始動式)

仕様

メーカー ムライ機器 型式 SP-MR
出力 100W 極数 4極
枠番 71M 定格 S1(連続)
電圧 100V 定格電流 50Hz:3.6A
60Hz:3.0A
定格回転速度 50Hz:1430rpm
60Hz:1720rpm
耐熱クラス 120(E)
サイズ 194(W)×148(D)×136.6(H)mm 保護方式 開放保護形(IP20)
サーマルプロテクター付き
横形、脚付
分相始動形単相モーター
追加説明
カタログ価格

23,900 円(税抜)/ 26,290 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/05 22:47現在)

商品入数 1 販売単位 台
カタログページ 1218ページ
バリエーション一覧
EA968AA-65A AC100V・ 65W 単相モーター(分相始動式)
EA968AA-100A AC100V・100W 単相モーター(分相始動式)
EA968AA-200A AC100V・200W 単相モーター(分相始動式)
EA968AA-250A AC100V・250W 単相モーター(分相始動式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top