品番 : EA968AB-200A
品名 : AC100V・200W 単相モーター(コンデンサ始動式)
仕様
| メーカー | ムライ機器 | 型式 | SC-MR |
|---|---|---|---|
| 出力 | 200W | 極数 | 4極 |
| 枠番 | 71M | 定格 | S1(連続) |
| 電圧 | 100V | 定格電流 | 50Hz:5.5A 60Hz:4.8A |
| 定格回転速度 | 50Hz:1430rpm 60Hz:1730rpm |
耐熱クラス | 120(E) |
| サイズ | 212(W)×148(D)×136.6(H)mm | 保護方式 | 開放保護形(IP20) |
| コンデンサ始動形単相モーター | |||
| サーマルプロテクター付き | |||
| 横形、脚付 | |||
| トルク特性が良好で、特に始動トルクが大きいモーターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
30,500 円(税抜)/ 33,550 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/17 14:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1218ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
