品番 : EA968AB-550A
品名 : AC100V・550W 単相モーター(コンデンサ運転形)
仕様
| メーカー | ムライ機器 | 型式 | SCL-MR |
|---|---|---|---|
| 出力 | 550W | 極数 | 4極 |
| わく番号 | 80M | 定格 | S1(連続) |
| 電圧 | 100V/200V | 定格電流 | 50Hz:9.4/4.7A 60Hz:8.2/4.1A |
| 定格回転速度 | 50Hz:1450rpm 60Hz:1740rpm |
耐熱クラス | 120(E) |
| サイズ | 316(W)×165(D)×153.3(H)mm | 軸径 | φ16mm(有効長:36mm) |
| 保護方式 | 開放保護形(IP20) | ||
| コンデンサ始動コンデンサ運転形単相モーター | |||
| 横形、脚付 | |||
| トルク特性、運転特性が良好で、特に力率が非常に良いモーターです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
68,000 円(税抜)/ 74,800 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 21:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968AB-550A AC100V・550W 単相モーター(コンデンサ運転形) |
| EA968AB-750A AC100V・750W 単相モーター(コンデンサ運転形) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です
