品番 : EA968AE-5
品名 : [160L] モーターベース
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | MBA-160L |
|---|---|---|---|
| わく番号 | 160L | サイズ | E:254mm、F:254mm BM:420mm、BN:410mm |
| 材質 | 本体:鋳鉄 スライドピース:SS400(三価クロメート処理) ボルト:スチール(三価クロメート処理) |
重量 | 6.2kg |
| 対応モーターメーカー | ・三菱電機株式会社 ・東芝産業機器システム株式会社 ・株式会社日立産機システム ・富士電機株式会社 ・株式会社安川電機/安川モートル株式会社 |
適用モーター出力(全閉型) | 4極:15kW 6極:11kW 8極:11kW |
| 引張用・調節用の各ボルトを操作することで、ベルトに張力を付与します。 | |||
| <調節が簡単> 1方向からの操作で、ベルトの張力付与・除荷作業が可能。 狭い操作側からの作業が不要。 モーターの傾きや移動量が分かる目盛り付き |
|||
| <モーターの設置が簡単> 固定用ボルトが本体から突き出しているため、モーター設置の際、モーターベースの固定用ボルトとモーターの取付け穴の位置合わせが容易 |
|||
| <コンパクト> 調整時に使用する各ボルトは本体に収納されるため、飛び出しません。 コンパクトで安全な構造。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
16,800 円(税抜)/ 18,480 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/11/23 17:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1218ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968AE-1 [112M] モーターベース |
| EA968AE-2 [132S] モーターベース |
| EA968AE-3 [132M] モーターベース |
| EA968AE-4 [160M] モーターベース |
| EA968AE-5 [160L] モーターベース |
| EA968AE-6 [180M] モーターベース |
| EA968AE-7 [180L] モーターベース |
ウェブカタログ画像
拡大
