品番 : EA968DJ-4
品名 : AC100V±10% ブレーキパック(無接点タイプ)
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | SBC-NCR |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | 単相100V | 使用電圧範囲 | ±10% |
| 周波数 | 50/60Hz | 信号入力 | DC12~24V (±10%) |
| 使用温度範囲 | -10~50℃ | 使用湿度 | 85%以下(結露なきこと) |
| 適用モーター | インダクションモーター、レバーシブルモーター 6~90W | ||
| 電磁ブレーキ機能がついていないモータに後付するブレーキです。 (インダクションモーター、レバージブルモーター用) ※スピードコントロールモーターはブレーキ機能がついているので不要 |
|||
| 無接点タイプ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
10,600 円(税抜)/ 11,660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/08/03 08:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968DJ-4 AC100V±10% ブレーキパック(無接点タイプ) |
| EA968DJ-5 AC200V±10% ブレーキパック(無接点タイプ) |
ウェブカタログ画像
拡大
