品番 : EA968DK-20
品名 : 2.0m スピードコントロールモーター用延長ケーブル
仕様
| メーカー | SPG | 型番 | SOEW-20 |
|---|---|---|---|
| ケーブル長 | 2.0m | ||
| 有線のスピードコントロールモーターに使用。 | |||
| モーターとコントローラの距離を延長したい時に (通常0.5mケーブルが付属しています) |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,770 円(税抜)/ 1,947 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/11/01 20:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA968DK-5 0.5m スピードコントロールモーター用延長ケーブル |
| EA968DK-10 1.0m スピードコントロールモーター用延長ケーブル |
| EA968DK-15 1.5m スピードコントロールモーター用延長ケーブル |
| EA968DK-20 2.0m スピードコントロールモーター用延長ケーブル |
ウェブカタログ画像
拡大
