品番 : EA968ZD-1
品名 : 3x 3x300mm 両角マシンキー
仕様
| 材質 | スチール | 長さ | 300mm |
|---|---|---|---|
| 幅 | 3mm | 厚み | 3mm |
| 用途に応じて切断し、両端部を加工して使用いただけます。 | |||
| 幅・高さとも総研磨仕上げ | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
240 円(税抜)/ 264 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/07/22 16:37現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1296ページ | ||||
