品番 : EA969AF-3
品名 : 12 x 12mm/40mm フレキシブルカップリング(セットスクリュー)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | MST40-12-12 |
|---|---|---|---|
| 用途 | 搬送装置、XYステージ、パーツフィーダに | 軸穴径 | 12×12mm |
| サイズ | φ40×56mm | 材質 | 本体:アルミニウム合金(アルマイト処理) 六角穴付き止めねじ・ボルト:SCM435(四三酸化鉄皮膜(黒)) |
| 重量 | 130g | トルク | 常用:8N・m 最大:16N・m |
| 最大回転数 | 15000rpm | ねじ締めつけトルク | 4N・m |
| 慣性モーメント | 3.2×10kg・㎡ | 静的ねじりばね定数 | 700N・m/rad |
| 許容偏心 | 0.2mm | 許容偏角 | 2° |
| 許容エンドプレイ | ±5mm | ||
| <セットスクリュータイプ> ローコストであり、最も一般的な締結方法です。ただし、ねじ先が軸に直接当たるため、 軸を傷つけたり、取りはずしが困難になる場合がありますので注意してください。 |
|||
| 軸間の偏芯・偏角・振れを許容する回転伝達部品 | |||
| 円筒材にスリットを入れた完全一体構造の金属ばねカップリング | |||
| スリットで形成された板ばねが、偏心・偏角・エンドプレイを許容します。 | |||
| 六角穴付き止めねじ付き | |||
| RoHS対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
8,150 円(税抜)/ 8,965 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/02 19:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1221ページ | ||||
