品番 : EA969GB-4
品名 : M20x85mm ボルト(防振ゴム付)
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | F4-SET |
|---|---|---|---|
| ボルト | M20 | ボルト全長 | 85mm |
| 適合 | EA969GA-8・-9 | 材質 | ナット・座金・ボルト:SS400相当(三価クロメート処理) ばね座金:SWRH62(三価クロメート処理) ブシュ:NBR B(12)-j1a1〔HS(JIS A)=70〕 |
| 締めつけトルク | 190N・m | ||
| JIS B 1452-1991準拠 | |||
| 継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/08/13 03:43現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA969GB-1 M8x50mm ボルト(防振ゴム付) |
| EA969GB-2 M10x56mm ボルト(防振ゴム付) |
| EA969GB-3 M12x64mm ボルト(防振ゴム付) |
| EA969GB-4 M20x85mm ボルト(防振ゴム付) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA969GA-8 : φ200mm フランジ形たわみ軸継手 |
| 本体 | EA969GA-9 : φ224mm フランジ形たわみ軸継手 |
