品番 : EA969GC-3
品名 : 31x 18 mm 防振ゴム
仕様
| メーカー | 鍋屋バイテック(NBK) | 型番 | F-3-G |
|---|---|---|---|
| サイズ | 31×18mm | 適合 | EA969GA-4~-7 |
| 材質 | NBR(B(12)-j1a1〔HS(JIS A)=70〕) | ||
| JIS B 1452-1991準拠 | |||
| 継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
290 円(税抜)/ 319 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 41 (2026/07/23 19:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1220ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA969GC-1 18x 14 mm 防振ゴム |
| EA969GC-2 22x 16 mm 防振ゴム |
| EA969GC-3 31x 18 mm 防振ゴム |
| EA969GC-4 40x22.4mm 防振ゴム |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA969GA-4 : φ125mm フランジ形たわみ軸継手 |
| 本体 | EA969GA-5 : φ140mm フランジ形たわみ軸継手 |
| 本体 | EA969GA-6 : φ160mm フランジ形たわみ軸継手 |
| 本体 | EA969GA-7 : φ180mm フランジ形たわみ軸継手 |
