詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BA-3

品名 : 3号レール用トロリー単車(プレス)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 3TAN
呼称 3号 サイズ 50×37×125(H)mm
耐荷重 37.5kg 材質 本体:スチール(SPHC)+ポリアミド樹脂
車:スチール(SPHC)
クロメートメッキ仕上げ
重量 350g
トラックレール用 プレス仕様の単車
クロメート処理により、耐食性に優れています。
軽量~重量建具・ビニールシート(カーテン式)・作業工具吊り・軽量物の運搬など、様々な用途に
追加説明
カタログ価格

1,700 円(税抜)/ 1,870 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/16 11:56現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA970BA-2 2号レール用トロリー単車(プレス)
EA970BA-3 3号レール用トロリー単車(プレス)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • D:50㎜   W:37㎜   L:100㎜\nW1:23㎜   d:5/8”   \nE:12.5㎜   F:67㎜

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top