詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BC-23

品名 : 3号レール用トロリー複車

仕様

メーカー ヤボシ 型番 3FKLL
呼称 3号 サイズ 126×37×100(H)mm
穴径 15mm 耐荷重 75kg
材質 本体:スチール(SPHC)
軸受:オイルレスメタル
クロメートメッキ仕上げ
トラックレール用 トロリー複車
クロメート処理により、耐食性に優れています。
カラビナフックなどを付けることができ、作業工程表の吊り下げに便利です。
ビニールシート(カーテン式)・軽量物の運搬など、様々な用途に
追加説明
カタログ価格

2,450 (税抜)/ 2,695 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 5

(2026/05/26 16:25現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA970BC-22 2号レール用トロリー複車
EA970BC-23 3号レール用トロリー複車
EA970BC-24 4号レール用トロリー複車
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:126㎜   B:68㎜   C:90㎜\nD:50㎜   F:15.5㎜   W:37㎜\nW1:23㎜   L:75㎜\nG:12㎜   d:15㎜   t:5.2㎜

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top