品番 : EA970BD-3B
品名 : 3号レール用トロリー単車(リング付/ベアリング入)
仕様
メーカー | ヤボシ | 型番 | 3TNBERG |
---|---|---|---|
車材質 | スチール(普通鋼) | リング内寸 | φ24mm |
呼称 | 3号 | サイズ | 50×40×101(H)mm |
耐荷重 | 37.5kg | サイズ(mm) | A:50、B:40、C:8、H:101、W:39、W1:23 |
重量 | 349g | 本体材質 | スチール(SPHC) |
リングは360°回転します。 | |||
ベアリング入りで耐久性に優れ円滑に回転します。 | |||
クロメートメッキ仕上げ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
3,630 円(税抜)/ 3,993 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 4 (2025/08/03 10:06現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1433ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA970BD-2B 2号レール用トロリー単車(リング付/ベアリング入) |
EA970BD-3B 3号レール用トロリー単車(リング付/ベアリング入) |
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)