詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BF-44

品名 : 4号レール用ガイドローラー(ボルト付/スチール)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 4BROL
呼称 4号 ねじ部サイズ 85㎜
材質 本体:スチール
ローラー:磨丸鋼(ST21M)
クロメートメッキ仕上げ
重量 234g
ドアハンガー下部に取付け、ガイドレールに沿って走らせます。
ドア枠がアングル、角パイプ等に
クロメート処理により、耐食性に優れています。
※4号ガイドレールに適合します。
追加説明
カタログ価格

1,120 円(税抜)/ 1,232 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 15

(2026/10/02 08:48現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1383ページ
バリエーション一覧
EA970BF-43 3号レール用ガイドローラー(ボルト付/スチール)
EA970BF-44 4号レール用ガイドローラー(ボルト付/スチール)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です
  • ※画像は代表画像です
  • A:4.0mm   B:110mm   C:25mm\nD:25mm   d:14mm   ねじ部L:85mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top