詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970BF-54

品名 : 4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)

仕様

メーカー ヤボシ 型番 4BROL-J
呼称 4号 ねじ部サイズ 85mm
材質 本体:スチール
ローラー:POM(ポリアセタール)
クロメートメッキ仕上げ
重量 182g
ドアハンガー下部に取付け、ガイドレールに沿って走らせます。
ドア枠がアングル、角パイプ等に
クロメート処理により、耐食性に優れています。
※4号ガイドレールに適合します。
追加説明
カタログ価格

1,030 円(税抜)/ 1,133 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2026/10/09 08:24現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1383ページ
バリエーション一覧
EA970BF-53 3号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)
EA970BF-54 4号レール用ガイドローラー(POM/ボルト付)
ウェブカタログ画像
  • A:4.0mm   B:110mm   C:25mm\nD:25mm   d:14mm   ねじ部L:85mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top