品番 : EA970BF-63
品名 : 3号レール用ガイドローラー(エプロン付)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 3APROL |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 3号 | 取付後の納まり寸法 | 扉厚み+14㎜ |
| 材質 | 本体:鉄 ローラー:POM(ポリアセタール) 枠:SPHC ウレタン塗装仕上げ |
重量 | 383g |
| ドアハンガー(木製扉)下部に取付け、ガイドレールに沿って走らせます。 | |||
| ※3号ガイドレールに適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,130 円(税抜)/ 2,343 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/09 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1383ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-13 : 25x25mm/1.82m(3号) ガイドレール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970A-23 : 25x25mm/2.73m(3号) ガイドレール(スチール製) |
