品番 : EA970A-23
品名 : 25x25mm/2.73m(3号) ガイドレール(スチール製)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 3GR27 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | 呼称 | 3号 |
| 全長 | 2.73m | サイズ(mm) | A:25、B:25、C:12、t:1.2 |
| 重量 | 2.28kg | 用途 | ドアハンガーの下部用レール |
| 同呼称サイズ同士が適合します。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,900 円(税抜)/ 4,290 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2025/11/03 16:59現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1433ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
