品番 : EA970A-33
品名 : 25x25mm/3.64m(3号) ガイドレール(スチール製)
仕様
メーカー | ヤボシ | 型番 | 3GR36 |
---|---|---|---|
材質 | 溶融亜鉛メッキ鋼板 | 呼称 | 3号 |
全長 | 3.64m | サイズ(mm) | A:25、B:25、C:12、t:1.2 |
重量 | 3.0kg | 用途 | ドアハンガーの下部用レール |
同呼称サイズ同士が適合します。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,400 円(税抜)/ 5,940 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/08/26 08:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
カタログページ | 1433ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)