詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970CA-12

品名 : 80x25x 6mm/2号レール用 吊り車連結プレート

仕様

メーカー ヤボシ 型番 2PL
呼称 2号 サイズ 80×25×6(H)mm
取付穴 2個 取付穴径 φ10mm
材質 普通鋼
クロメートメッキ仕上げ
木製扉上部にのせて固定し、ビス止めをして吊車と連結します。
追加説明
カタログ価格

635 円(税抜)/ 699 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/23 11:30現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1382ページ
バリエーション一覧
EA970CA-12 80x25x 6mm/2号レール用 吊り車連結プレート
EA970CA-14 145x32x10mm/4号レール用 吊り車連結プレート
ウェブカタログ画像
  • A:80㎜   B1:54㎜   C:25㎜\nE:10㎜   d:W1/2   t:6mm

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top