品番 : EA970CC-3
品名 : 3号トラックレール用 取付金具(横受け)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 3Y1 |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 3号 | サイズ | 50×47×119(H)mm |
| 取付穴径 | φ10mm | 材質 | スチール(SPHC) ウレタン塗装仕上げ |
| トラックレールを構築物に取付ける横受け金具 | |||
| 壁面取付用 | |||
| ウレタン樹脂塗料を被覆し、強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。 | |||
| トラックレールと横受の間に、別売の固定版(EA970CG-3)を挟み込み、溶接またはビス等で壁面に固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
620 円(税抜)/ 682 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 14 (2026/11/09 03:30現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970CC-2 2号トラックレール用 取付金具(横受け) |
| EA970CC-3 3号トラックレール用 取付金具(横受け) |
| EA970CC-4 4号トラックレール用 取付金具(横受け) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール) |
| 関連商品 | EA970CG-3 : 3号トラックレール固定板 |
