品番 : EA970CE-13
品名 : 3号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ)
仕様
| メーカー | ヤボシ | 型番 | 3TBX |
|---|---|---|---|
| 呼称 | 3号 | サイズ | 50×94×67(H)mm |
| 取付け穴径 | φ10mm | 材質 | スチール(SPHC) ウレタン塗装仕上げ |
| H鋼や角パイプに直接取り付ける際に便利な継ボックス受 | |||
| トラックレールのジョイント部分に使用します。 | |||
| ウレタン樹脂塗料を被覆し、強力な密着性とシルバーグレーの落ち着いた美しい色調に仕上げています。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,100 円(税抜)/ 1,210 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/08/17 18:51現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1382ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970CE-12 2号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ) |
| EA970CE-13 3号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ) |
| EA970CE-14 4号レール用 取付金具(金属部直付け継ぎ) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970A-103 : 47x57mm/1.82m(3号) トラックレール(スチール) |
