品番 : EA970EE-23
品名 : マグネットランナー・リング付(30mmレール/片開用)
仕様
メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12Y31 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 77×20×50 | 耐荷重 | 8kg |
リング内寸 | φ13.5mm | 車材質 | 樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 11 (2025/05/03 10:32現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1434ページ |