詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970ED-3

品名 : 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(スチール)

仕様

メーカー 岡田装飾金物 型番 12L01-SL
材質 スチール(シルバー仕上げ) 曲げ角度 300R(90°)
サイズ 800×800mm 30mm
差込幅 9mm 厚み 0.7mm
対応荷重 30kgまで 高さ 23mm
重量 856g
工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに最適で開閉もスムーズな大型機能レールです。
追加説明
カタログ価格

6,000 (税抜)/ 6,600 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 13

(2025/06/17 10:47現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1434ページ
バリエーション一覧
EA970EC-3 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(アルミ)
EA970EC-5 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(アルミ)
EA970ED-3 30x23mm/800x800mm/300R カーブレール(スチール)
EA970ED-5 30x23mm/800x800mm/500R カーブレール(スチール)
ウェブカタログ画像
  • 作業工具の吊り下げに
  • 単位:mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top