品番 : EA970EE-24
品名 : マグネットランナー・フック付(30mmレール/片開用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12Y33 |
|---|---|---|---|
| サイズ(W×D×H)mm | 77×20×70.4 | 耐荷重 | 8kg |
| 口の開き | 12mm | 車材質 | 樹脂 |
| リング材質 | スチール | フック内寸 | 12×32㎜ |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,830 円(税抜)/ 2,013 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 24 (2025/11/03 09:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1434ページ | ||||
