品番 : EA970EF-22
品名 : 13.5mm ブラケット・H鋼用360゚向自在(30mmレール)
仕様
メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12Y15 |
---|---|---|---|
サイズ | 64×27×52(H)mm | 口の幅 | 13.5mm |
材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
重量 | 102g | ||
鋼材の下にレールを取付けられます。 | |||
ブラケットの向きが360度自由に変えれます。 | |||
30mmレール用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,090 円(税抜)/ 1,199 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 7 (2025/08/03 00:15現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1434ページ |
代替品
![]() |
|
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA970EA-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製) |
関連商品 | EA970EB-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製) |
関連商品 | EA970EL-2 : 30x23mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
関連商品 | EA970EM-3 : 800x800mm/300R 隙間シート用レール・カーブ(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)