品番 : EA970EF-31
品名 : 100mm ジョイント(30mmレール用・2本)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12T61 |
|---|---|---|---|
| 全長 | 100mm | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ユニクロメッキ | 重量 | 5g(1本) |
| 入数 | 2本 | ||
| 30mmレール用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
140 円(税抜)/ 154 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 65 (2025/11/03 17:00現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 組 | ||
| カタログページ | 1434ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
