品番 : EA970EF-32
品名 : 100x33.5x26.5mm 接続カバー(30mmレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 12T62 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 100×33.5×26.5(H)mm | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ユニクロメッキ | 重量 | 107g |
| 30mmレール用 | |||
| ※EA970EL-2、EM-3には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
740 円(税抜)/ 814 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 12 (2025/11/04 05:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1435ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970EA-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970EB-2 : 30x23mm/2.0m 大型レール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970EF-31 : 100mm ジョイント(30mmレール用・2本) |
ウェブカタログ画像
拡大
