品番 : EA970FE-11
品名 : 40x22.6x60.5mm キャップストップ(40mmレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15T31 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 40×22.6×60.5(H)mm | カン下寸法 | 27㎜ |
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
| 重量 | 42g | ||
| 40mmレール用 | |||
| レールの端に取り付け、ランナーの落下を防止します。 | |||
| キャップストップをレールに差し込み、ネジを締めて固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
315 円(税抜)/ 347 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/02/15 06:07現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1383ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970FA-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970FB-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
