品番 : EA970FB-2
品名 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15L20-SL |
|---|---|---|---|
| 全長 | 2m | 幅 | 40mm |
| 高さ | 30mm | 差込幅 | 9.5mm |
| 厚み | 1mm | 対応荷重 | 50kgまで |
| 材質 | スチール(シルバー仕上げ) | 重量 | 2040g |
| 幅広い用途に使用いただけて、開閉もスムーズな大型機能レールです。 | |||
| 【主な使用用途】 ・工事現場や工場、店舗等の間仕切りカーテン、シートに ・劇場、ホテル、体育館などのステージ幕や暗幕カーテン、テントシートはもちろん、あらゆる場所での、あらゆる物の吊下げに |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/08/17 22:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | ||
| カタログページ | 1383ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970FA-2 40x30mm/2.0m 重量用レール(アルミ製) |
| EA970FB-2 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製) |
ウェブカタログ画像
拡大
