詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970FF-31

品名 : 100mm ジョイント(40mmレール用・2本)

仕様

メーカー 岡田装飾金物 型番 15T61
全長 100mm 材質 スチール
仕上げ ユニクロメッキ 重量 5g(1本)
入数 2本
40mmレール用
追加説明
カタログ価格

140 (税抜)/ 154 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 9

(2025/12/17 07:17現在)

商品入数 2 販売単位
カタログページ 1435ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top