品番 : EA970FF-12
品名 : 25mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15Y17 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 83×34×60(H)mm | 口の幅 | 25mm |
| 材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
| 重量 | 167g | ||
| レールを鋼材から持ち出せます。 | |||
| 40mmレール用 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,330 円(税抜)/ 1,463 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2025/11/03 17:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1435ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970FF-11 17mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用) |
| EA970FF-12 25mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970FA-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970FB-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
