品番 : EA970FF-11
品名 : 17mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
仕様
メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15Y15 |
---|---|---|---|
サイズ | 83×34×52(H)mm | 口の幅 | 17mm |
材質 | スチール | 仕上げ | ユニクロメッキ |
重量 | 156g | ||
レールを鋼材から持ち出せます。 | |||
40mmレール用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,140 円(税抜)/ 1,254 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/17 15:02現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1435ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA970FF-11 17mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用) |
EA970FF-12 25mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用) |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA970FA-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(アルミ製) |
関連商品 | EA970FB-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製) |
関連商品 | EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
関連商品 | EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)