品番 : EA970FE-21
品名 : マグネットランナー・リング付(40mmレール/両開用)
仕様
メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15Y21 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 75×21×57.2 | 耐荷重 | 10㎏ |
リング内寸 | φ13.5mm | 車材質 | 樹脂 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,870 円(税抜)/ 3,157 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/17 17:07現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1435ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)