品番 : EA970FE-4
品名 : 50mm/12kg ランナー・フック付(40mmレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15T22 |
|---|---|---|---|
| 耐荷重 | 12kg | サイズ | 34×22×76(H)mm |
| カン下寸法 | 50㎜ | フック内寸 | 16×30mm |
| 口の開き | 14mm | 材質 | 本体・車:樹脂 リング:スチール ユニクロメッキ仕上げ |
| 重量 | 33g | ||
| 40mmレール用ランナー | |||
| 360°回転するフック付き | |||
| Sカン無しで簡単にワンタッチ取付、取り外しが可能です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
595 円(税抜)/ 655 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 9 (2026/10/06 05:08現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1383ページ | ||||
