品番 : EA970FE-12
品名 : 34x23x41mm 中間ストップ(40mmレール用)
仕様
メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15T39 |
---|---|---|---|
サイズ | 34×23×41(H)mm | 材質 | スチール |
仕上げ | ユニクロメッキ | 重量 | 33g |
40mmレール用 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
250 円(税抜)/ 275 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2025/08/03 00:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
カタログページ | 1435ページ |
その他関連 | |
---|---|
関連商品 | EA970FA-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(アルミ製) |
関連商品 | EA970FB-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製) |
関連商品 | EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
関連商品 | EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)