詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970FF-1

品名 : 33x72.5x37.5mm 取付ブラケット(40mmレール用)

仕様

メーカー 岡田装飾金物 型番 15T41
サイズ 33×72.5×37.5(H)mm 取付穴径 φ4.2mm、φ8mm
材質 スチール 仕上げ ユニクロメッキ
重量 90g
壁面取付用
40mmレール用
追加説明 ●取付穴径…φ4.2mm、φ8mm(2011/1/6/0993)
カタログ価格

295 (税抜)/ 325 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 4

(2025/09/17 15:20現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1435ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top