品番 : EA970FE-23
品名 : マグネットランナー・リング付(40mmレール/片開用)
仕様
メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15Y31 |
---|---|---|---|
サイズ(W×D×H)mm | 77×21×57.2 | 耐荷重 | 10kg |
車材質 | 樹脂 | 重量(g) | 110g |
リング内寸 | φ13.5㎜ |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
1,980 円(税抜)/ 2,178 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 10 (2025/09/17 15:01現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 組 | ||
カタログページ | 1435ページ |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)