詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970FE-5

品名 : 29mm/10kg ランナー・リング付(40mmレール/後付用)

仕様

メーカー 岡田装飾金物 型番 15T19
サイズ(W×D×H)mm 10×22×49.5
耐荷重 10kg
リング内寸 φ13.5mm 車材質 樹脂
レールの溝に後から挿入、ランナーを入れ忘れてもランナーの補充が可能です。
カン下寸法 29㎜
追加説明
カタログ価格

395 (税抜)/ 435 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 10

(2025/11/03 14:44現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1435ページ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top