品番 : EA970FF-21
品名 : 17mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用)
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 15Y16 |
|---|---|---|---|
| 口の幅 | 17mm | サイズ | 81×34×54(H)mm |
| 適合フランジ厚 | 3~16㎜ | 材質 | スチール |
| 仕上げ | ユニクロメッキ | 重量 | 156g |
| 40mmレール用 | |||
| レールを鋼材の下に取付できます。 | |||
| ブラケットをレールの窪みに取り付け、ブラケットのネジを締めて固定してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 28 (2026/08/24 23:32現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1383ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970FF-21 17mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用) |
| EA970FF-22 25mm 天井ブラケット・グリップ付(40mmレール用) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970FA-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970FB-2 : 40x30mm/2.0m 重量用レール(スチール製) |
| 関連商品 | EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製) |
ウェブカタログ画像
拡大
