品番 : EA970FN-2
品名 : 200x2000x0.27mm 隙間シート
仕様
| メーカー | 岡田装飾金物 | 型番 | 20T52 |
|---|---|---|---|
| 材質 | チューブ:PE、シート:ビニール(ポリエチレン) | シートサイズ | 200mm×2m |
| シート厚み | 0.27mm | チューブ径 | 5mm |
| チューブ長 | 2m |
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,750 円(税抜)/ 3,025 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/11/03 17:02現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1435ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| その他関連 | |
|---|---|
| 関連商品 | EA970FL-2 : 40x30mm/2.0m 隙間シート用レール(アルミ製) |
| 関連商品 | EA970FM-5 : 800x800mm/500R 隙間シート用カーブレール(アルミ製) |
メイン画像
拡大

