品番 : EA970KA-12
品名 : 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式/ダブル)
仕様
| メーカー | トーソー(TOSO) | 商品名 | アジャスタ202 |
|---|---|---|---|
| セット内容 | レール(2本)・ランナー・マグネットランナー2組・キャップストップ(4個)・ブラケット・取付ねじ | 長さ | 1.1~2.0m |
| 材質 | ステンレス(SUS430)、樹脂 | 付属ブラケット | 4個 |
| 付属ランナー | 28個 | ||
| ヘアーライン仕上げ | |||
| ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。 | |||
| キャップストップのみの部品供給はございません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/11/23 11:38現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KA-12 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式/ダブル) |
| EA970KA-13 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式/ダブル) |
ウェブカタログ画像
拡大
