詳細表示

このページのURL:

品番 : EA970KA-4

品名 : 2.1-4.0m カーテンレールセット(伸縮式)

仕様

メーカー トーソー(TOSO) 商品名 アジャスタ202
セット内容 レール(1本)・ランナー(30個)
マグネットランナー(1組)
キャップストップ(2個)
ブラケット(7個)
取付ねじ
長さ 2.1~4.0m
対応荷重 5kgまで 材質 ステンレス(SUS430)、樹脂
仕上げ ヘアーライン 重量 約1kg
ブラケットを使用しての正面取付と天井への直取付の2通りの取付ができます。
一重吊りカーテン用
天井へ直付の場合の伸縮範囲は、3.6~4mとなります。
キャップストップのみの部品供給はございません。
追加説明
カタログ価格

6,400 円(税抜)/ 7,040 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/10/02 08:48現在)

商品入数 1 販売単位 ST
カタログページ 1387ページ
バリエーション一覧
EA970KA-1 0.6-1.0m カーテンレールセット(伸縮式)
EA970KA-2 1.1-2.0m カーテンレールセット(伸縮式)
EA970KA-3 1.6-3.0m カーテンレールセット(伸縮式)
EA970KA-4 2.1-4.0m カーテンレールセット(伸縮式)
ウェブカタログ画像
※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。
  • ※画像は代表画像です。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top