品番 : EA970KG-31
品名 : 900x1800mm 遮熱オーニング
仕様
| サイズ(W×H)m | 0.9×1.8 | 厚み(mm) | 約0.6mm |
|---|---|---|---|
| 材質 | 表面:塩化ビニル樹脂 裏面:ポリエステル ハトメ:アルミニウム ヒモ:ポリエステル |
付属品 | ハトメ加工×上下各4、取付用ヒモ |
| カラー | ホワイト | ||
| 遮熱効果-9℃、UVカット85%、遮光率70% 夏の強い日差しをはね返します! |
|||
| 端にハトメ加工が施されているので、取り付け・取り外しが簡単。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,940 円(税抜)/ 3,234 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/08/19 18:56現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1388ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KG-31 900x1800mm 遮熱オーニング |
| EA970KG-32 1800x1800mm 遮熱オーニング |
| EA970KG-33 1800x2400mm 遮熱オーニング |
ウェブカタログ画像
拡大
上部ハトメに使用しているSフックは別売りです。
