品番 : EA970KH-22
品名 : 26x15x54mm 吊具用滑車(オールステンレス)
仕様
| 外寸 | 26×15×54㎜ | 車径 | 20mm |
|---|---|---|---|
| 車数 | 1 | 車溝幅 | 7mm |
| 使用ロープ径 | ~7φ | リングサイズ | 9×7㎜ |
| 使用荷重 | 30kgf | 材質 | SUS304 |
| 重量 | 52g | ||
| ワイヤーロープに滑車を設置して、車輪のスライドで移動できます。 | |||
| RoHS2対応品 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,630 円(税抜)/ 1,793 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/10/13 05:23現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1387ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA970KH-21 26x15x54mm 吊具用滑車(樹脂車/ステンレス枠) |
| EA970KH-22 26x15x54mm 吊具用滑車(オールステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
