品番 : EA976AJ-34
品名 : φ25x1510mm メタルラックポール(4本)
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-15P |
---|---|---|---|
EA976AJ-1~-4、-6~-9、-11~-14、-16~-18、-21~-24、-26~-28用 | |||
ポール径φ25mmメタルラック、棚板用 | |||
材質 | スチール(クロムメッキ) | ||
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。 | |||
アジャスター付 | |||
2本を継ぐタイプになります。 | |||
ポール径 | φ25mm | 高さ(mm) | 1510 |
重量(g) | 1300 | 入数 | 4本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
5,390 円(税抜)/ 5,929 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/29 05:32現在) |
||||
商品入数 | 4 | 販売単位 | 組 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA976AK-80 : 47x60x1015mm/φ25mm用 突っ張りポール(2本) |
本体 | EA976AJ-1 : 910x460x 900mm メタルラック |
本体 | EA976AJ-6 : 1200x460x 900mm メタルラック |