詳細表示

このページのURL:

品番 : EA976AJ-323

品名 : φ25x1510mm メタルラックポール(4本)

仕様

メーカー アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 型番 MR-15P
ポール径 φ25mm 高さ(mm) 1510
材質 スチール(クロムメッキ) 重量(g) 1300
入数 4本
ポール径φ25mmのメタルラック、棚板用
2本のポールを継いで1本の脚になります。(x4本分)
アジャスター付
メタルラックポール同士の連結はできません。間に棚板を入れて下さい。
追加説明
カタログ価格

6,610 (税抜)/ 7,271 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/05/23 04:25現在)

商品入数 4 販売単位
カタログページ 1620ページ
バリエーション一覧
EA976AJ-313 φ25x 595mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-314 φ25x 695mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-315 φ25x 745mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-316 φ25x 800mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-317 φ25x 900mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-318 φ25x1000mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-319 φ25x1100mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-320 φ25x1200mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-321 φ25x1305mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-322 φ25x1405mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-323 φ25x1510mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-324 φ25x1585mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-325 φ25x1690mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-326 φ25x1785mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-328 φ25x1990mm メタルラックポール(4本)
EA976AJ-330 φ25x2195mm メタルラックポール(4本)
ウェブカタログ画像
入数:2本のポールを継いで1本の脚になります(x4本分)
  • 入数:2本のポールを継いで1本の脚になります(x4本分)
  • ※4本入り
  • メッキの種類

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top