品番 : EA976AJ-122
品名 : 1800x610mm/φ25mm メタルラック棚板
仕様
| メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-1860T |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 1800×610×40 | 棚板内寸(mm) | 1728×538 |
| 重量 | 9.5kg | 耐荷重 | 100㎏ |
| 材質 | スチール(クロムメッキ) 固定部品:ABS樹脂 |
適合ポール径 | φ25mm |
| EA976AJ-29、-30A、-313~330用 | |||
| 棚板固定部品4個付 | |||
| メタルラック(ポール直径25mm)専用の別売棚板です。 | |||
| ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
14,700 円(税抜)/ 16,170 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/07/27 23:20現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
| カタログページ | 1620ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
