品番 : EA976AJ-22
品名 : 910x610x40mm/φ25mm メタルラック棚板
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | MR-9060T |
---|---|---|---|
材質 | スチール(クロムメッキ)、固定部品:ABS樹脂 | ||
ポールと組み合わせてラックを作る際は最低2枚とポール4本が必要です。 | |||
棚板固定部品4個付 | |||
サイズ(mm) | 910×610×40 | 重量 | 4.7kg |
耐荷重 | 250kg | ||
EA976AJ-29~-36A用 |
追加説明 |
EA976AJ-1~4とは奥行きが異なります。ご注意ください(09/2/23) |
---|
カタログ価格 |
6,210 円(税抜)/ 6,831 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 3 (2024/06/02 12:43現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 枚 | ||
カタログページ | 1684ページ 1687ページ |